- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建材・エクステリア
- 内装建材
- 樹脂 巾木のおすすめ人気ランキング
樹脂 巾木のおすすめ人気ランキング
2026/01/04更新212件の「樹脂 巾木」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「プラスチック巾木」、「樹脂バー」、「巾木 50mm」などの商品も取り扱っております。
床の伸縮を考慮した二段幅木と、床の下陸をカバーするためのクッション幅木などを用意しています。
長さ(mm)
(定尺)2000
関連資料
(1.29MB)
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容
本体×6本
材質
ABS/エラストマー/オレフィンシート
色
ホワイト
関連資料
施工説明書(0.85MB)
軟質樹脂なので簡単にカットでき、施工も接着剤で張り付けるだけの簡単施工です。
お部屋のアレンジ等にご利用ください。
幅(mm)
35
厚さ(mm)
3
材質
PP(ポリプロピレン)
全長(m)
4
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
セット内容
出隅部材×4組
材質
ABS/エラストマー/オレフィンシート
寸法(mm)
22×4.5×150
色
ホワイト
関連資料
施工説明書(0.85MB)
1箱(4組)
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
長さ(mm)
3950
幅(mm)
51
厚さ(mm)
9
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
壁紙のめくれ箇所や隙間の補修、小口の断面などに貼りつけてご使用ください。
長さ(mm)
1000
材質
硬質PVC
厚さ(mm)
4.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
幅(mm)
57
厚さ(mm)
7
規格
JIS A5905-2003に基づくF☆☆☆☆適合品、若しくはJIS A5905 25U F☆☆☆☆適合品
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
床と接する部分に軟質樹脂を付けた不陸タイプ。接着剤により取付けて下さい。
セキスイの複合押出技術が可能にした軟質リブが壁と床の隙間をなくし、見た目もきれいに納まります。
長さ(mm)
2000
材質
ABS樹脂、SUS304
厚さ(mm)
2
仕上
HL
芯材
グレー
外観
ステンレス箔
カバー部分は軟質材なので、ケーブルが簡単に押し込めます。
配線が分けて収納できる上下仕切り付です。
プラスチック製ですから、軽量で持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
全長(m)
1
ケーブル
上側:Φ6mm以下(1本)、VVF1.6×3C(1本)、下側:Φ6mm以下(2本)、VVF2×3C(1本)
豊富なバリエーションで幅広い用途に使用できるメタカラー巾木のスタンダード。接着剤により取り付けてください。
材質
ステンレス箔+樹脂
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
2
使用場所
屋内使用、軒下使用可
長さ(mm)
1940
厚さ(mm)
7
基材
MDF
表面
オレフィンシート
プラスチック製ですから軽量で、持ち運びや施工の取り扱いがラクです。
仕切りがあるので、弱電、強電に分けて配線ができます。
ワンタッチで取り付けられるはめ込み式の蓋は、取り付け取り外しが簡単にでき、ケーブルの出し入れや保守点検がラクに行なえます。
色
チョコレート
材質
プラスチック製
全長(m)
2
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
床と壁の境を美しく納めます。施工時間が短縮できます。取付が簡単です。美しい仕上がりになります。
厚さ(mm)
7
長さ(mm)
3950
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
清掃しやすいR形状
虫の進入を許さない
耐薬品性に優れる
簡単施工、美しい仕上がり
樹脂製で、結露にも強い
コーナー部材も完備
用途樹脂R巾木
材質
PVC
色
ライトグレー
洗練された空間のために
アルミが本来持つ研ぎ澄まされた美しさ
その雰囲気を損ねることなく空間に溶け込むバランスを大切にしました。
主張しない佇まいと巾木の美しさ
巾木本体と樹脂ベースを組み合わせる
あらゆる床に対応できるように設計されています
用途後付アルミ巾木
戸建住宅、マンション、共同住宅、ハイツ、アパート、ホテル、ゲストハウス、店舗、商用施設など
材質
巾木本体:アルミニウム、樹脂ベース:ABS/エラストマー
関連資料
施工説明書(2.28MB)
ワンライングレー芯材用役物です。裏面中央Vミゾ付、出隅入隅用。(ミゾは1本です)
長さ(mm)
1000
色
ヘアーラインL
長さ(mm)
1970
寸法(mm)
1970×51×7
基材
MDF
表面
オレフィン化粧シート貼り